暑熱対策用空調ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28865447 品番NK-12JNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。

用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料:商品の特徴(0.68MB) 取扱説明書:(0.49MB)
注意
※硬質フレキホースへの接続には、化粧リングが必要です。
※設置環境によって結露水が滴下する可能性がありますので、製品の設置位置にご配慮ください。
※ノズルを通過する空気温度は、60℃以上にしないでください。
※下記の条件では、断熱材の剥がれや変色等が発生する可能性があります。
※著しいオイルミスト、蒸気、気化した溶剤が発生する場所。
※水がかかる場所。
※結露発生の目安 : 周辺空気露点温度 - ノズル吹出温度 = Δ8℃
※仕様や本体色は予告なく変更となる場合があります。
※取付可能な吹出口は、外径122mm〜137mm、または内径144mm〜159mmです。
※取付口に風量調整ダンパー・シャッター等の開閉機構がある場合、本ノズルと干渉して取り付けることができない可能性があります。本ノズルの形状・取付方法と取付口の形状をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする