T-706 ビルドグローブ T-706 タンゴツール 28865464

ビルドグローブ T-706

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28865464 品番T-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

革手に代わる新素材。革以上の柔らかさ、軽さ、生地厚の均一さがあります。PVCコーティングにより燃えにくく、通気性があります。アテ部分は摩耗に強い人工皮革でグリップ力があります。カラビナフック用タグ付き。洗って使える新素材手袋です。

サイズM 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約11 手のひらまわり(cm)約12 材質手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:人工皮革 グレー 材質(すべり止め)人工皮革 機能通気性 入数(双)1 用途建築、土木、鉄鋼、機械、レジャー、一般作業など タイプベルトタイプ
注意
※燃えにくい素材を使用していますが、直火での使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする