樹脂コーティング手袋 T-708

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28865516 品番T-708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

革手に代わる新素材。革以上の柔らかさ、軽さ、生地厚の均一さがあります。PVCコーティングにより燃えにくく、通気性があります。アテ部分にも同じ素材を使って補強。カラビナフック用タグ付き。洗って使える新素材手袋です。

サイズL 全長(cm)約24 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約11.5 手のひらまわり(cm)約23 材質手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:綿+PVC樹脂 グレー 機能通気性 入数(双)1 用途建築、土木、鉄鋼、機械、レジャー、一般作業など タイプベルトタイプ
注意
※燃えにくい素材を使用していますが、直火での使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする