PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の キッチン・調理用品
PYREX(パイレックス)の コーヒー用品・コーヒーマシン
PYREX(パイレックス)の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
PYREX コーヒーサーバー ナチュラル ステンレスフィルター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28865535
品番
CP-8535
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)
400
質量(g)
268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:125×105×155