ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28865543 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。

定格電圧(V)DC10V〜DC30V 定格電力(W)15 用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V〜DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28865543
2025-11-22
用途:
農作業機械整備
農・林・水産業

古いトラクターに取り付けた。取説上では60wまでとあったため当ワークライト15wなら4基付けられる。結果、作業に必要十分な明るさが確保できた。

対象商品:
28865543
2025-10-29
用途:
フォークリフト
自動車・二輪車・自転車関連業

24vのフォークリフトのヘッドライトと作業灯として問題なく取り付けられました。
コスパ良しかと思います。

対象商品:
28865543
2026-01-27
用途:
トラックの荷台に取り付け!
齋田運送 様 (運輸・通信業)

夜間の配達時荷台が暗くて困っていたので購入!とても明るくなり作業効率も良くなりました!

対象商品:
28865543
2022-12-28
用途:
大型車のバックランプ
運輸・通信業

5LEDなので少々暗いかなと心配しましたが、非常に光量も有り、十分満足しました。

対象商品:
28865543
2022-01-17
用途:
除雪機のライト交換
有限会社市浦タクシー 様

思った以上に明るくて、ボルトとステーが付いているので簡単に取り付けが出来ました。

2025-07-02
用途:
作業
有限会社大倉管工 様 (建設業・工事業)

以前から使っていた物と形状が同一なので購入。なぜ購入したかというと、以前のモノのLEDのバルブが黄色くなっていたり、1個が切れてたりしていたから。
今回ののモノがどれだけ長持ちするかはまだ分からないが、品物的に基部の金具やボルトが安物メッキに代わっていたりはしている。

対象商品:
28865543
2021-12-18
用途:
フォークリフト(5t)のバックランプ
製造業

バックランプとしては必要十分な明るさです。夜間作業時の明るさ確保のため、追加で取り付けています。

対象商品:
28865543
2021-05-07
用途:
軽トラの荷台の作業灯
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラの荷台の作業灯に取りつけを、しました純正だと高額なので代用でこれを、取付をしました明るさも純正のLEDと変わらない明るさですお客様からのトラブル報告もありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする