PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の キッチン・調理用品
PYREX(パイレックス)の コーヒー用品・コーヒーマシン
PYREX(パイレックス)の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
PYREX コーヒーサーバーステンレスフィルター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28865544
品番
CP-8536
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)
800
質量(g)
482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:180×145×215