ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28865568 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。

定格電圧(V)DC10V〜DC30V 定格電力(W)18 用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V〜DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
トラック後方の照明
運輸・通信業

トラック後退時に左後輪あたりを照らすバックライトとして装着しました。十分な明るさがあり、値段的にも満足のゆく品でした。

対象商品:
28865568
2020-07-16
用途:
夜間の屋外作業
製造業

農機具の修理等で屋外作業をする機会が多く、付近に電源等がない場合等大変重宝しています。

2022-12-26
用途:
トラクターヘッドの作業灯
運輸・通信業

純正の作業灯が破損してしまったのでこの際にLEDにそようと思い購入しました。
明るさは申し分ないですが、15ミリのナットでの取り付けで場所的に狭くて工具も無く取り付け、締め付けに苦労しました。

対象商品:
28865568
2020-02-05
用途:
トラックの後方タイヤ灯として使用

特に問題点はありませんが値段的にもこなれていると思います。

対象商品:
28865568
2022-11-12
用途:
車両電源を用いた夜間の屋外作業
運輸・通信業

規格も見た目も同じ6LEDのライトのLEDが3つ切れたので、代わりに購入したが、この商品は暗い。暗すぎる。現在の3つLEDが切れたライトの方が明るいのには、まいりました。

1人が参考にしています
対象商品:
28865568
2019-12-24
用途:
作業灯に活躍します
有限会社 キムラプラン 様

除雪機のライトに使用していますが、今のところ積雪が無いので出番が有りませんが、確認の為点灯した感じでは、明るさは十分な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする