PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の キッチン・調理用品
PYREX(パイレックス)の コーヒー用品・コーヒーマシン
PYREX(パイレックス)の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
PYREX コーヒープレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28865569
品番
CP-8538
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様
耐熱温度差120度
材質
耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム
容量(mL)
400
質量(g)
273
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×80×165
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120