防水ハウジング

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28866304 品番-
在庫数量:残り174点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別) アウトレット
¥299269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。

適合電線サイズ0.85sq 極数2 用途車外での配線の接続に 材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ 使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
注意
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでくだささい。
※本製品の容量を超えた使用はしないでください。
※水没する箇所や大量に水のかかる場所でのご使用はできません。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28866304
2025-12-20
用途:
オートバイ用
宮本企画 様

追加の電装部品用として購入。今のところフォグランプに使用予定

対象商品:
28866304
2021-03-24
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

今現在では、まだ取り付けしていませんが、外観なり拝見しますと良いものであると思います。

対象商品:
28866304
2021-01-18
用途:
車両のメンテナンス
リブロックガレーヂ 様

値段も手頃で性能も良い製品です
常に使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする