圧着接続端子 細線用 チューブ付

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15セット) 注文コード28866338 品番-
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。

適合電線サイズAV(S)0.25〜1.25sq 用途配線の接続に 材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン 全長(mm)端子:約15、チューブ:約40 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
注意
※接続には電工ペンチを使用し確実に圧着してください。
※適合コードサイズ以外のコードは接続しないでください。
※付属の収縮チューブを使用し、コードの銅線・端子が露出しないようにしっかりと絶縁してください。
※コードを引っ張るような無理な力は加えないでください。
※防水タイプではありませんので水のかかるところでは使用しないでください。
※取付後定期的に接続箇所に緩みがないか確認してください。
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでください。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
配線の接続

LED作業ライトを携帯バッテリーとシガーソケット両方で使用できるよう配線の接続に使用しました。残4個になり、もっと量が欲しいです。

対象商品:
28866329
2023-07-02
用途:
自動車の配線作業時

端子で接続する必要がない箇所で使用しています。モノタロウさんは小ロットで販売されているので、素人DIYにはもってこいです。クオリティもいいです。

対象商品:
28866338
2022-06-22
用途:
車いじり用
製造業

まだ使ってませんが、
あれば良いなと思っていた商品です。

対象商品:
28866329
2022-06-11
用途:
リフォーム工事に

弱電の延長の際に使っています。コストパフォマンスが良いです。

対象商品:
28866329
2021-07-15
用途:
増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゅうもんからはっそうまでとてもはやくしょうひんがとどきたすかりました。

対象商品:
28866338
2021-07-12
用途:
車の配線補修
自動車・二輪車・自転車関連業

配線が傷んだ部分をカットして継ぎ足す為に使用。
抜き差しをしない部分なのでギボシではなくこちらを使用しました。ホームセンターより安いです。

対象商品:
28866338
2021-03-24
用途:
自動車のメンテナンス時
不動産業

ハンダゴテを使いにくい車内での使用に向いていると思います。初めて使いましたが、しっかり接続できたので良かったです。

対象商品:
28866338
2024-03-18
用途:
0.3sqのケーブル接続に使用する
運輸・通信業

少し太すぎるので、0.3sqに合うサイズのものを発売してもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする