セット商品数56
差込角(inch)1/2
セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)