SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
1/2DR ソケット (6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28866487
品番
13328
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
28
全長(mm)
43
タイプ
六角
外径(Φmm)
【ソケット先端部】37.8、【ソケット差込部】29