SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
1/2DR 絶縁ソケット 6角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28866645
品番
E41422
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
差込角(sq.)
1/2
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
22
全長(mm)
54
タイプ
六角
外径(Φmm)
33.0