SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
1/2DR 絶縁ソケット 6角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28866679
品番
E41430
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
差込角(sq.)
1/2
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
30
全長(mm)
59
タイプ
六角
外径(Φmm)
43.1