3/8DR 59PCS メカニックツールセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28866934 品番800S-59RE
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。
メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。
ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。

セット商品数59 差込角(inch)3/8 セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする