SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
3/8DR ソケット (12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28866968
品番
12376
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
28.5
タイプ
12角タイプ
外径(Φmm)
【ソケット先端・差込部】28
深さ(mm)
15.5
サイズ(mm)
21