SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の ヘキサゴン
3/8DR ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867038
品番
22887
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
六角キャップスクリュー用のビットソケット。
差込角(sq.)
3/8
寸法(mm)
7.0
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
17.5