曜日別特売
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144

33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144
33295 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット) 28867144

45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
対辺寸法(mm)27×30
内容量1個注文コード28867144品番33295
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。
オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。

寸法(mm)27×30幅(mm)【メガネ部A/B】39.9/44.4厚さ(mm)【メガネ部C/D】16.8/18.3質量(kg)0.73寸法L(mm)412対辺寸法(mm)27×30角度(°)【メガネ部オフセット】45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896395
2021-07-27
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他のサイズのものはそうでもないんですが、このサイズのものだけ、ボルトなどにかける頭の部分の肉厚がとても大きかったです。大きなサイズなので、ここが分厚くても何かの障害になることはまあないと思いますが、これだけなぜ?とは思います。製造誤差なのかなとは思いますが、それにしてはちょっと大きいかな。まあ価格を考えれば、こんなもんでしょう。それ以外はいいかんじです。

対象商品 : 18896325
2015-12-23
用途: 自動車整備

反りがあったので交換してもらいました。交換後の品物には反りはありませんでしたが、以前に購入した同種サイズ違いの製品と比べて品質が落ちたような感じです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 18896325
2015-12-19
用途: 自動車整備

変な感じに反っていたので交換を希望しました。
届いた交換品には流石に反りは無かったですが、以前に購入した同種のサイズ違いと比べるとなんだか精度が落ちたような感じです。
交換に潔く対応頂いた事には感謝しております。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする