SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ型栓抜き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867275
品番
99927
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き。
ブルーコーティング。
寸法(mm)
10
全長(mm)
160
幅(mm)
【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
厚さ(mm)
【スパナ部】6.1、【メガネ部】8.1
角度(°)
【メガネ部オフセット】15