ヘッドアップディスプレイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28867564 品番47710
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。

音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】
<=60
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g)180 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69 使用温度(℃)-40〜80 表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V)DC9〜16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85 適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH)10〜95 駆動源OBD IIに接続
注意
※OBD II(またはEU OBD)に対応する車両にのみ使えます。自動車検査証の型式・初度登録年月にて確認してください。
※車種によってはOBDIIアダプターに対応してない場合もあります。 特に一部のスズキ車はご使用いただけませんので、ご注意ください。
※ディーゼル車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28867564
2021-12-12
用途:
スズキエブリィワゴンに装飾用として
株式会社阿部製作所 様 (建設業・工事業)

既存のカプラーにつなげるだけ。
フロントガラスに映るタコメーターとスピードメーター。
他はあまり機能していないが、これだけでも夜アガる。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする