SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業灯
SIGNET(シグネット)の ワークランプ・ハンドランプ
SIGNET(シグネット)の 充電タイプワークランプ
ヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867573
品番
96028
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様
電池別売
質量(g)
65
電源
単三形アルカリ乾電池1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
64×40×62
防塵・防滴
IPX4
モード
100%→オフ
明るさ(Lm)
(最大)50
点灯時間(時間)
10