SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 研磨(空圧)
SIGNET(シグネット)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28867607
品番
65157
参考基準価格(税別)
¥27,850
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
低騒音&低空気消費量。
ベルト交換のしやすい構造。
持ちやすいソフトグリップ。
角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
セット内容
エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書
全長(mm)
295
質量(kg)
0.81
使用圧力(MPa)
0.62
空気消費量(L/min)
93.5
ベルト寸法(mm)
10×330