ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)189 注文コード28867677 品番30521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。
ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。

寸法(mm)10 全長(mm)189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-02
用途:
メンテナンスに。
運輸・通信業

ナメてしまったボルトナットに、この商品を見つけ使用してみた所、中々、がっちりと噛み込んでくれてすんなりとは、いきませんでしたが問題なく外れてくれました。クリアランスが狭くボックス型じゃ入らない所ならば、使っても良い物だと思います。

対象商品:
28867668
2021-03-26
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキのブリーダープラグを締め・緩めに使いましたが、予想外に食いつきが悪く、ボルトの頭が傷だらけ。12角の普通のメガネの方が使ってて安心できます。 やはり6角のメガネが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
28867704
2018-12-31
用途:
オイル交換に
DH 運送 様 (運輸・通信業)

仕事用の
車用に使用しました
頻繁にオイル交換するため
ドレンボルトがなめぎみに
なりますが
このレンチだと
なめぎみの
ボルトでもしっかり食い付き
一発で緩みます
とても良い商品です
ありがとうございました

対象商品:
28867668
2018-11-20
用途:
ブレーキエアー抜き
レストランno1 様

ネジがばかに成ってたのが一発でまわりました非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする