HB-5362 プチッと IH対応ホーロー角型クックポット パール金属 28867730 HB-5362 プチッと IH対応ホーロー角型クックポット パール金属 28867730 HB-5362 プチッと IH対応ホーロー角型クックポット パール金属 28867730

プチッと IH対応ホーロー角型クックポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28867730 品番 HB-5362
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホーロー加工でにおいが移りにくい。調理&保存ができるホーロー角型クックポット。調理した後、そのまま保存できるシール蓋付!
冷蔵庫へそのまま入れて、積み重ねもOK。酸・アルカリに強く、腐食しにくいです。オール熱源対応。

材質表面加工/ほうろう、(本体、取っ手):ほうろう用鋼板、シール蓋:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー レッド 質量(g)487 サイズ(cm)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする