グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。 左右切換式+ラチェット固定可能。
スキー場でのセッティング用に使用付属のプラスビットがNO1、NO2なのでNO3のビットを追加しマイナスビットと入れ替えています。コンパクトながら角度を変えて使用できる為スノーボード用としては神工具!!
90°曲げたり、ビット収納部を開いてT字型にする事でトルクアップが可能なのは便利。コンパクトだが作りもしっかりしてる分、やや重量がある。ビットはマグネットでくっつくので、落下しにくい。収納部からビットが取り出しにくいのと、ビットを付けたまま収納できないのが残念。