SIGNET(シグネット)
リバーシブルダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
8
8
10
12
13
14
17
全長(mm)
138
138
157
169
175
188
222
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867765
品番
38638BU
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。
寸法(mm)
8
全長(mm)
138
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
(スパナ部)19.5、(メガネ部)18.2
厚さ(mm)
(スパナ部)5、(メガネ部)6.9
質量(g)
33
ギア数
72