パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の キッチンポット
クラッソ IH対応ホーロー深型片手クックポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867784
品番
HB-5365
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ガラス蓋で調理、シール蓋で保存。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/リング部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリスエレン
色
レッド
質量(g)
596
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
(鍋)115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×160×160
耐熱温度(℃)
シール蓋:80