曜日別特売
38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808

38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808
38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808
38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808
38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808
38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808
38644BU リバーシブルダブルラチェットレンチ SIGNET(シグネット) 28867808

リバーシブルダブルラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)14
全長(mm)188
内容量1個注文コード28867808品番38644BU
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。

寸法(mm)
14
全長(mm)
188
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
(スパナ部)31.2、(メガネ部)28.4
厚さ(mm)
(スパナ部)8.3、(メガネ部)9.4
質量(g)
110
ギア数
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする