SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
リバーシブルダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867817
品番
38647BU
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。
キャップストップリング付き。
寸法(mm)
17
全長(mm)
222
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
(スパナ部)37.9、(メガネ部)34.7
厚さ(mm)
(スパナ部)9.2、(メガネ部)10.7
質量(g)
178
ギア数
72