穴用スナップリングプライヤー 直

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28867896 品番 90971
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。

適合スナップリング(mm)Φ19〜60 全長(mm)185 軸径(Φmm)(先端)1.8 質量(g)155 先端形状ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28867887
2020-12-18
用途:
整備
建設業・工事業

クニペックスのスナップリングプライヤーに似てて高級感があります。
スリムなつくりなので奥まった穴にも使えそうです。
バネ付きなのですがたまにしか使わないのでバネはいらなかったです。
工具箱に収まりが悪いので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする