軸用スナップリングプライヤー 曲

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28867905 品番90918
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。

適合スナップリング(mm)Φ10〜25 全長(mm)125 軸径(Φmm)(先端)1.3 質量(g)100 先端形状90°先曲り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28867914
2021-01-21
用途:
整備
建設業・工事業

クニペックスのスナップリングプライヤーをオマージュしていて高級感が高いです。
爪は圧入タイプなので切削タイプより折れにくいと思います。
スナップリングが外れにくいように角度がつけられています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする