軸用スナップリングプライヤー 直

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28867923 品番 90916
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。

適合スナップリング(mm)Φ10〜25 全長(mm)135 軸径(Φmm)(先端)1.3 質量(g)100 先端形状ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28867939
2021-09-12
用途:
スナップリング
建設業・工事業

シグネットのスナップリングプライヤーは爪が別素材で強いのでオススメです。

対象商品:
28867923
2021-05-28
用途:
スナップリング外し
建設業・工事業

クニペックスに似たデザインでスリムなので物凄く使いやすいです。
先端にピアノ線が角度をつけて圧入されてるので折れにくいとおもいますし、
リングをしっかり保持出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする