曜日別特売
90970 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 28867939

90970 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 28867939
90970 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 28867939
90970 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 28867939
90970 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 28867939
90970 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット) 28867939

軸用スナップリングプライヤー 直

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合スナップリング(mm)Φ19~60
全長(mm)175
内容量1個注文コード28867939品番90970
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。

適合スナップリング(mm)Φ19~60全長(mm)175軸径(Φmm)(先端)1.8質量(g)175先端形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867939
2021-09-12
用途: スナップリング
建設業・工事業

シグネットのスナップリングプライヤーは爪が別素材で強いのでオススメです。

対象商品 : 28867923
2021-05-28
用途: スナップリング外し
建設業・工事業

クニペックスに似たデザインでスリムなので物凄く使いやすいです。
先端にピアノ線が角度をつけて圧入されてるので折れにくいとおもいますし、
リングをしっかり保持出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする