大口径ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28868107 品番 HB-6770
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

缶が入る程の大口径(約)直径70mm。大きな氷もザクザク入る。操作しやすい大きなロックリング。キズに強い!
粉体塗装。スポーツドリンク対応。保冷専用。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、(ふた栓、キャップ):ポリプロピレン、(開閉ボタン、リング):ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム ブラック 質量(g)390 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×220 保冷効力(℃)11以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする