パール金属
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫
パール金属の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷た倶楽部 取り出しやすい丸氷2個取り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28868186
品番
D-6695
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
氷の取り出しラクラクアイストレー。溶けにくい丸氷。
底面がやわらかい素材。
材質
トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリプロピレン
質量(g)
61
間口(mm)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×85×65
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120、熱可塑性エラストマー:50