STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネ スプライン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868203
品番
25ASP-12X14
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
幅(mm)
メガネ部(小・d1/大・d2)20/23
サイズ
(六角)3/8×7/16
質量(g)
84
仕上
ボディー:クロームメッキ
スプライン寸法(mm)
12×14
ギア数
22
メガネ部厚みa(mm)
9