STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネ スプライン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868219
品番
25ASP-20X22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
幅(mm)
メガネ部(小・d1/大・d2)33/36
サイズ
(六角)5/8×11/16
質量(g)
250
仕上
ボディー:クロームメッキ
スプライン寸法(mm)
20×2
ギア数
22
メガネ部厚みa(mm)
12