板ラチェットメガネ スプライン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28868228 品番 25ASP-24X28
参考基準価格(税別)¥13,820 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット

幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)36/40 サイズ(六角)3/8×7/8 質量(g)279 仕上ボディー:クロームメッキ スプライン寸法(mm)24×28 ギア数22 メガネ部厚みa(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする