STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
ラチェットメガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28868237
品番
26A-3/8X7/16
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)
メガネ部(小・d1/大・d2)20/23
質量(g)
80
仕上
ボディー:クロームメッキ
寸法HEX(mm)
3/8×7/16
ギア数
22
メガネ部厚みa(mm)
9