フレックスジョイントスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28868246 品番 29A-3/8X7/16
参考基準価格(税別)¥13,120 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

全長L(mm)202 質量(g)98 タイプ12角 サイズ(inch)3/8×7/16 商品構成単品 外径(mm)ソケット部(小・d1/大・d2)14/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする