STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットスパナ
ボックススパナ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868334
品番
10750-14X15
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
サイズ(mm)
14×15
全長L(mm)
140
質量(g)
78
適合品番
10750.1/2-6
二面幅(mm)
14×15
商品構成
単品
外径(mm)
ソケット部(小・d1/大・d2)19.2/20.2