らくらくマット(ブラック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)5 注文コード28868405 品番厚さ5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。

用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)約14 ブラック 長さ(m)2 硬度60 伸び(%)230 引張強度(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)21.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※数量が多い場合はパレット納入となり、空パレットのお引き取りをお願いします。(ご返却不可)
※長期間設置される場合、一部の製品との接触により汚染が発生する場合があります。(色移り等)
※油類、薬品類、有機溶剤には触れないでください。
※製品にはゴム特有の臭いがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする