WH-RS710-C32-TL-R C32 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28868466 品番EWHRS710C32LRED
参考基準価格(税別)¥92,424 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用

寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)平均839 シリーズシマノ製品 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ スポーク数24 エンド幅(mm)142 ホイールサイズ622×21C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする