SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ホイール
WH-RX870-TL-R12-700C チューブレスディスクブレーキ リアホイール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28868518
品番
EWHRX870LRED70
参考基準価格(税別)
¥120,366
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
シマノGRX初のフルカーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:25mm
推奨タイヤサイズ:32-622 〜 50-622
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)
リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12
色
ブラック
直径(Φmm)
スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)
平均822
シリーズ
GRX DI2
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
スポーク数
24
エンド幅(mm)
142
ホイールサイズ
622×25C (700C)