STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ユニバーサルジョイント
(1/2SQ)ユニフレックスソケット (6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868544
品番
53-18
参考基準価格(税別)
¥14,830
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケット
差込角(sq.)
1/2
全長L(mm)
70
質量(g)
145
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1;mm)12、最大(t2;mm)18
サイズ(mm)
18
内径d3(Φmm)
ソケット奥:17
タイプ
6角
外径d2(Φmm)
(差込部)25