STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチセット
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(六角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.6x8mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル、ビットホルダー
タイプ
6角
注文コード
28868587
品番
40/23/7KN
参考基準価格(税別)
¥95,070
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
1287
セット内容
ソケット(六角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6mm、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:0.6x3.5・0.8x4・1x5.5・1.6x8mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル、ビットホルダー
タイプ
6角
ケース寸法(mm)
322×134×57