ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28868596 品番 40/52/27/11KN
参考基準価格(税別)¥190,120 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
差込角(sq.)1/4・1/2 セット内容1/4”SQソケット(六角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm、1/2”SQソケット(十二角):13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm、1/4”SQヘキサゴンビットソケット:3・4・5mm、1/2”SQヘキサゴンビットソケット:6・8・10・12・14mm、ラチェットハンドル:1/4”SQ・1/2”SQ、1/4”SQエキステンションバー:54・150mm、1/2”SQエキステンションバー:130・255mm、ユニバーサルジョイント:1/4”SQ・1/2”SQ、1/4”SQドライバーハンドル、スライドTハンドル:1/4”SQ・1/2”SQ 質量(g)5145 タイプ6角 ケース寸法(mm)454×253×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする