(1/4SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(sq.)1/4 セット内容ソケット(六角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2、ポジドライブビットソケット:#1・2、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル タイプ6角 注文コード28868605 品番40/24/6KN
参考基準価格(税別)¥98,470 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は差込角・セット内容・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

1/4”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1/4 質量(g)1058 セット内容ソケット(六角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2、ポジドライブビットソケット:#1・2、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル タイプ6角 ケース寸法(mm)227×131×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする