BL-M9120 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28868615 品番IBLM9120R
参考基準価格(税別)¥13,426 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シームレス操作
アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持
優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト
ブレーキレバー形状を改良
高い剛性
M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現

仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60 シリーズカラー 質量(g)平均97 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントストレート
注意
※右レバーのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする