内容量1セット
差込角(sq.)1/4
セット内容ソケット(六角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2、ポジドライブビットソケット:#1・2、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー:54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)
タイプ6角
注文コード28868623
品番40/24/6QRKN